SBR-1224 スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 Almighty(オールマイティ) 57684446 SBR-1224 スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 Almighty(オールマイティ) 57684446 SBR-1224 スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 Almighty(オールマイティ) 57684446 SBR-1224 スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用 Almighty(オールマイティ) 57684446

スーパーコンデンサー搭載 ジャンプスターター 12V/24V車共用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57684446 品番SBR-1224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3〜5分で始動可能。
作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。
寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20〜60℃。
高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です)
【その他機能】
接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路

用途ジャンプスターター セット内容本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック 幅(mm)296 高さ(mm)420 質量(g)6620(本体:4840) 奥行(mm)99 定格電圧(V)12/24 保存温度(℃)-20〜60 最大出力12V 900A/24V 1200A 動作温度(℃)-20〜60 適合排気量(cc)【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本製品は完全放電状態で出荷しております。ご使用前に蓄電して電源が入るかご確認ください。
※電圧設定を絶対に間違えないでください。本体及び車輌故障に至る場合があります。
※取扱説明書をよくお読みになってから使用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする