ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の その他耐切創手袋
耐切創性手袋 ネル片面鎖入手袋 S型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57688969
品番
4043032100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手のひら内側に鎖を装着した耐切創性手袋です。
サイズ
フリー
材質
手のひら:綿・スウェード・混紡11号帆布張合せ、甲部:9A生地メリヤス張り合せ
機能
耐切創
材質(繊維部)
手のひら:綿・スウェード・混紡11号帆布張合せ、甲部:9A生地メリヤス張り合せ、袖部:9A生地張り合せ、裏:綿ネル 0.6mmマンテルチェーン張り付け(手のひら)