オールアルミ60秒ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57690134 品番 32-8657
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。
国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済のクオリティの高いワンタッチテント
組み立てる必要が無く、2人でフレームを広げるだけ。畳んだときも手を挟まない安全設計。
アルミと樹脂製のため、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクト。
強度のある合掌構造のため、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立。

仕様幕部分:紐・取付クリップ付 セット内容骨体+天幕(白地ターポリン) 種別S-1 材質天幕:防水防炎ターポリン、支柱材:アルミニウム(表面アルマイト処理)Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25mm 奥行(m)1.8 寸法(奥行D×間口)(mm)1800×1800 幅(m)1.8 高さ(m)2.7〜3.0
注意
※大型商品のため簡易梱包にて発送させていただきます。梱包が「パーツごとの簡易梱包」となります。すべてのパーツが1箱ケース入りになっているわけではなく、幕部分・足部分などのパーツごとのため、荷受けご注意ください。※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。※正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。※テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする