防災&災害用テント KS-1

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57690195 品番32-8663
参考基準価格(税別)¥519,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】
負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!
防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!

仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き セット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ 材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm 奥行(m)3.55 寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310 幅(m)5.31 高さ(m)3.07
注意
※大型商品のため簡易梱包にて発送させていただきます。梱包が「パーツごとの簡易梱包」となります。すべてのパーツが1箱ケース入りになっているわけではなく、幕部分・足部分などのパーツごとのため、荷受けご注意ください。※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。※正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。※テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする