耐荷重(kg)250
荷台寸法(mm)825×500
床面高さ(mm)220
質量(kg)21.6
色ブルー
ブレーキドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)500
ハンドル高さ(mm)890
ブレーキ種類ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ナイロン
特性静音
荷台寸法(奥行)(mm)825
騒音対策あり
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在