カナツー
カナツーの 運搬機器
カナツーの 運搬台車
カナツーの 折りたたみハンドル式
軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57690335
品番
PLA300-DX-DB(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100,758
販売価格(税別)
¥
91,598
バスケットに入れる
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
910×600
床面高さ(mm)
220
質量(kg)
19.6
色
ブルー
ブレーキ
ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
910
騒音対策
あり
材質(荷台)
高性能プラスチック
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800