※メイン画像
静岡製機
静岡製機の 加熱・冷却・クーラーボックス
静岡製機の 加熱/冷却機器
静岡製機の 乾燥器
超小型多目的乾燥機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57691096
品番
DSJ-MINI
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。
断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途
樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。
付属品
ミニトレイ4枚付
仕様
断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター
トラスコ品番
816-6430
材質
外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
0〜60
電源(V)
単相100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません