仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB121PN-412
種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト(刈取)コグベルト:HO-USB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10〜70
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段後進1段