角度付フラップジスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57693504 品番 IH-724
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。

用途木材・鉄の削りに。 適合電動工具ジスク用 粒度A60中削り 寸法(mm)100×100×10 質量(g)63 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 適合材木材・鉄
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする