iHelp
iHelpの ディスク研磨材
iHelpの 研磨ディスク
角度付フラップジスク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57693529
品番
IH-726
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。
用途
ステンレス・鉄の削りに。
適合電動工具
ジスク用
粒度
ZA60荒削り
寸法(mm)
100×100×7
質量(g)
54
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
適合材
ステンレス・鉄
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。