LR01-BK +2.00 リーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK ホタルのめがね 57693677 LR01-BK +2.00 リーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK ホタルのめがね 57693677 LR01-BK +2.00 リーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK ホタルのめがね 57693677

リーディンググラス LEDライト 光る老眼鏡 ブルーライトカット LR01-BK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57693677 品番LR01-BK +2.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

LEDで明るく照らすリーディンググラス。
フレーム左右のLEDライトが手元を明るく照らし出します。
自分の見たいところだけ明るく照らせて便利です。
連続点灯時間は36時間。(※新品電池の70%の明るさを保つ時間。電池性能により変わります。また、最初に入っている電池はテスト電池のため、目安時間より早く消耗する場合があります。)
暗闇でも安心の明るさ。
目線の先を照らすので、どこを向いても明るく両手が使えて作業が楽に。
男女ともにお使いいただけます。
電源のON/OFF
テンプル(めがねのつる)下部にあるスライドスイッチを動かしてください。
左右個別にスイッチがあります。

仕様ブルー光線20%以上カット 形状二眼型 質量(g)31 電池コイン電池:CR1220型×4個 度数2 サイズ(mm)フレーム幅:約140、レンズ横幅:約50、レンズ縦幅:約40 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000385 連続点灯時間(時間)36(目安) 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする