不織布磨きシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57694107 品番 SIP-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。

用途金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。 材質ポリエステル不織布 粒度150 寸法(mm)150×230×9 ブラウン 質量(g)20 耐熱温度(℃)130 適合材金属・木工
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする