iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの 研磨シート
iHelpの 研磨材付シート
不織布磨きシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57694116
品番
SIP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
砥粒が塗布された不織布で目詰まりが少なく連続作業が行えます。
用途
金属・木工製品の汚れ取り、研磨などに。
材質
ポリエステル不織布
粒度
320
寸法(mm)
150×230×9
色
グリーン
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
130
適合材
金属・木工
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。