サンドブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57694177 品番 IH-439
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スポンジベースなので平面から曲面まであらゆる表面が磨きやすい。水で洗って目詰まり解消。

用途木材・金属・プラスチック等の磨き作業にご使用ください。 粒度240 寸法(mm)103×29×72 質量(g)24 タイプ仕上げ 適合材木材・金属・プラスチック等
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする