マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57695157 品番MS-62
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。

用途
サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。
粒度240 寸法(mm)155×55 質量(g)(5枚)34 タイプ細目 入数5枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする