BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マジックディスク・サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57695175
品番
MS-56
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途
サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。
別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。
粒度
80
寸法(mm)
100×5×100
質量(g)
(5枚)26
タイプ
荒目
入数
5枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。