FIAMM製 コンパクト 電子ホーン ヨーロピアンホーン 12V専用 高音 低音セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ブラック 注文コード57695340 品番MM77-0010-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高音と低音セット、メロディーエアーホーンで有名なFIAMM製電子ホーン。コンパクト設計で取り付けステー位置を変更でき収納スペースの狭い軽自動車等にもおススメです。音量は2M(メートル)110dB〜113dBと大音量です。

用途トラック用 適合汎用 ブラック 電圧12V車用 音量(dB)2M(メートル)110〜113
注意
※取り付け位置によっては音がこもりホーンの性能を十分に発揮できない場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする