Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695638 品番4X30H56841
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。

仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応 セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 英語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類 質量(g)700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164 対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 接続方式無線 対応機種USBポート搭載のPC キー配列108キー(英語配列) 使用電池単3電池x 2 保証期間2 年間 キーストローク(mm)2.1+/-0.3 連続動作時間最大24ヶ月 キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向) 無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする