付属品電源コード、マニュアル類
出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
本体質量(g)約170
定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
入力電圧(V)100-240
入力電圧100V-240V、50/60Hz
プラグUSB Type-C
動作環境温度:5℃〜40℃、湿度: 8%〜80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93