Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695656 品番4X20M26271
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。

付属品電源コード、マニュアル類 出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 本体質量(g)約222 定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 入力電圧(V)100-240 入力電圧100V-240V、50/60Hz プラグUSB Type-C 動作環境温度:5℃〜40℃、湿度: 8%〜80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする