UN1245W-16/512-W11Pro(12450H)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57695726 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

MINISFORUM UN1245Wは、Intel第12世代のCPU、Core(TM) i5-12450Hを搭載した高性能ミニPCです。
8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、最大1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。
HDMIとDisplayPort、USB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。

付属品1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×SATAケーブル1×説明書 仕様CPUパワー目安(1〜5):4、TDP:45W、クロック:4.4GHz、コア/スレッド:2024/08/12 寸法(mm)129.6×127.8×54.3 質量(g)543 メモリー容量16GB 使用CPUIntel Core i5-12450H OSWindows 11 Pro メモリースティックスロット2(8GB×2) ポートLANポート:2×2.5Gigabit LAN ストレージ512GB
注意
※電源アダプタは製品付属のものをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする