マグネットボード(KYボード) A1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57695954 品番AR-3401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カバーがマグネット式で下部中央にストッパーが付いているので、用紙の出し入れが簡単です。計6本のマグネットでぴたっと壁面にはりつけることができます。中の基盤はMDF(中密度繊維板)で、気候の影響を受けにくく厚手の紙などの型紙に比べてそりや変形がしにくい仕様になっています。ほこりや雨が入りにくいので屋外での使用に最適です。

用途現場仮囲いの掲示板に。 文字内容危険予知 取付方式マグネット 外寸(mm)675×916 内寸(mm)600×862 加工透明ストッパー マグネット部寸法(mm)長さ608×幅22 マグネット上下一列、左右二列、計6本
注意
※なるべく平らな場所に取り付けてください。磁気の影響を受けやすいものをマグネットボード近くに置かないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする