USB3.2 Gen2x2 PCI Expressボード(Type-C×1)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57696574 品番RS-PEU32-C1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

USB 3.2 Gen2x2対応したType-Cを1ポート増設するPCI Expressボード
実測2000MB/sオーバーを実現
PCI Express Gen3x4対応
5V/3Aバスパワー供給可能
LowProfileブラケット標準添付
OS標準ドライバで動作

セット内容製品本体×1、ロープロファイルブラケット×1、マニュアル×1、保証書(1年) 対象パソコンPCI Express x4〜x16 (Gen.2もしくはGen.3)スロットを装備したWindows PC 質量(g)約40(標準ブラケット装着時) 外形寸法(mm)約80(W)×52(L)(ブラケット部含まず) 電源電圧DC +3.3V(PCI Expressスロットより供給) 対応OSWindows 10 ※32ビット/64ビット両対応 動作環境温度:0〜55℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと) 電源供給+5V/3.0A(最大)、USB BC(Battery Charge)1.2準拠 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。 転送レート【理論値】SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)、High-speed 480Mbps、Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps アズワン品番64-8072-17 インターフェイス【バス】PCI Express x4(PCI Express Specification Rev.3.0) ※PCI Express Specification Rev.3.0(Gen3)スロットへ装着してください。【USB】USB Type-C ×1 ※Alternateモードには対応していません。ThunderboltやDisplayPortなどの映像出力はおこなえません。 コントローラー型式ASMedia ASM3242

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする