GWS18V-7H コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 57697369 GWS18V-7H コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 57697369 GWS18V-7H コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 57697369 GWS18V-7H コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ) 57697369

コードレスディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57697369 品番GWS18V-7H
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。
700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。
軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。
様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。
このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。
ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。

回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)18 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 砥石径(Φmm)100 質量(kg)1.6(本体のみ) セット内容本体のみ(バッテリー、充電器は別売)、サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式) 用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。 電圧(V)18 アズワン品番65-2013-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする