質量(g)約500
電球の種類LED
全光束(Lm)10-400
点灯時間HIGH:約5時間、LOW:約75時間
使用電池グッド・グッズ専用充電池LDC-361A×2本、市販単3乾電池×3本(別売り)
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)126×311
発光色電球色〜昼光色
色温度(K)2200〜6500
バッテリー容量(Ah)3.6×3本
充電電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)約8
効率6W
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
充放電回数(回)約500
照射角度(°)360
調光範囲無段階調節可能