NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ストレートシャンク
アクアドリルEXフラット AQDEXZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57697756
品番
AQDEXZ0035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,040
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。
傾斜面やタップ下穴加工に適しています。
仕様
●直径(mm):0.35●溝長(mm):1.16●全長(mm):47●首下(mm):1.46●シャンク径(mm):3
アズワン品番
65-5752-13