NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
アクアドリルEX AQDEXOHシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●直径(mm):8.4●溝長(mm):238●全長(mm):288●シャンク径(mm):9
注文コード
57698648
品番
AQDEXOH25D0840
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。
ドリル径の25倍までの高能率穴加工用です。
仕様
●直径(mm):8.4●溝長(mm):238●全長(mm):288●シャンク径(mm):9
アズワン品番
65-5753-25