軽量棚ERC密閉型H1200<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台注文コード57700037品番ERC-243635-W7
参考基準価格(税別)¥121,560販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量棚 RC型・密閉型、キャスタータイプ(4輪フリーストッパー・ウレタンキャスター)。W97.8XD46.5XH130。開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。レイアウト変更に容易に対応、引手がついた大型運搬車としても活躍します。用途に応じてキャスターが選択可能です。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg・棚1連の最大積載質量:250kg】

用途
物品棚RC型 キャスター付
質量(kg)38キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×978×615外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×615×1300グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする