SP-9525 SPシリーズ Fabric 織物 サンゲツ 57701718

SPシリーズ Fabric 織物

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57701718 品番SP-9525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

シャープで洗練された織物のデザイン。ミニマルな空間をつくります。

長さ(m)2 幅(cm)92 仕様防カビ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 適合規格JIS 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57701727
2021-09-05
用途:
壁紙貼替
教育・研究機関

壁紙補修用に購入しました。巻いてあり、壁紙の裏にモノタロウの伝票シールが貼ってあるのではがすのに苦戦しました。もう、そのまま壁に貼るしかないのかと思うほどでした。巻いてあるので開いたら、壁紙の面に赤茶色の汚れがありました。また、巻きの最後の部分は、ロール芯の茶色が染みになって茶色い線となっていました。

1人が参考にしています
対象商品:
70499047
2020-02-25
用途:
自宅の壁に施工
サービス業

古い家のリフォームをしていますが、なかなか便利に使っております。施工でも特に問題はなく、快適です。特を言えば、注文時に表面の状況が分かりやすく表示されて方が、決めやすいと思います。現在の状況は、ちょっと見にくいです。

対象商品:
70498837
2019-12-06
用途:
修理
医療・福祉・介護関連業

商品の発送が早く、品質も良くとても安いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする