サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
SPシリーズ Fabric 織物
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57702576
品番
SP-9527
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルモダンな空間によくあう、シンプルな壁紙です。
仕様
防カビ
長さ(m)
12
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
適合規格
JIS
幅(cm)
92
防火種別
2-3
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。