※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
OAL:91
トラスコ品番
234-5306
注文コード
57703348
品番
8521 7.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途
一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
仕様
RT100 HF
トラスコ品番
234-5306
材質
超硬
全長(mm)
OAL:91
切削径(Φmm)
DC:7.5
フルート長(mm)
LCF:53
接続径(Φmm)
DCON:8