アクアドリルEX VF 3D AQDEXVF3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57703460 品番AQDEXVF3D22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,600
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

大径の高能率・高精度加工に適した刃先交換式ドリルです。
ホルダにはチップは付いておりません。
別途お買い求めください。

仕様●最小直径(mm):21.6●最大直径(mm):22.5●首下(mm):79●全長(mm):157●首径(mm):21.1●シャンク径(mm):25 アズワン品番65-5774-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする