NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ツーリング
NACHI(不二越)の ツーリングホルダ
NACHI(不二越)の ドリルホルダ
アクアドリルEX VF 3D AQDEXVF3Dシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●最小直径(mm):23.6●最大直径(mm):24.5●首下(mm):86●全長(mm):170●首径(mm):23.1●シャンク径(mm):32
注文コード
57703530
品番
AQDEXVF3D24
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
大径の高能率・高精度加工に適した刃先交換式ドリルです。
ホルダにはチップは付いておりません。
別途お買い求めください。
仕様
●最小直径(mm):23.6●最大直径(mm):24.5●首下(mm):86●全長(mm):170●首径(mm):23.1●シャンク径(mm):32
アズワン品番
65-5774-26