曜日別特売
8521 9.500 超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング 57703610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)OAL:103トラスコ品番232-7827注文コード57703610品番8521 9.500
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,830販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。

用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。仕様RT100 HFトラスコ品番232-7827材質超硬全長(mm)OAL:103切削径(Φmm)DC:9.5フルート長(mm)LCF:61接続径(Φmm)DCON:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする