NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
アクアドリルEXVF用チップTVFZ TVFZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●直径(mm):21.5●A(mm):15.0●T(mm):6.7●適用ホルダ:AQDEXVF1.5D21
注文コード
57705709
品番
TVFZ2150
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●直径(mm):21.5●A(mm):15.0●T(mm):6.7●適用ホルダ:AQDEXVF1.5D21
アズワン品番
65-5776-55