曜日別特売
J790 10.500 超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート グーリング 57705737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長(mm)OAL:123
トラスコ品番232-3134
232-3134
232-7894
232-7873
234-5808
232-3086
232-4742
232-6242
232-4674
234-5773
232-3119
232-9394
232-6294
232-3092
232-7823
232-6258
234-5873
232-6230
234-5862
232-6240
232-6232
232-4666
232-7905
234-5795
232-9390
232-3129
232-9435
232-6241
234-5823
234-5772
234-5312
232-4693
234-5311
234-5844
232-7852
232-9461
234-5876
234-5307
232-6326
232-9493
内容量1本注文コード57705737品番J790 10.500
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。

用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。仕様RT 100 Rトラスコ品番232-3134材質超硬全長(mm)OAL:123切削径(Φmm)DC:10.5フルート長(mm)LCF:66接続径(Φmm)DCON:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする