NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
チップ NCP100 1箱(10本入) NAXMTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●材質:NCP100(鋼用)●幅(mm):12.0●高さ(mm):7.0●厚み(mm):3.58●ノーズアール(RE)1.2●末尾H:高強度型
注文コード
57706287
品番
NAXMT123512PEERHNCP100
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
NWEX2000E/EL/F用チップ
仕様
●材質:NCP100(鋼用)●幅(mm):12.0●高さ(mm):7.0●厚み(mm):3.58●ノーズアール(RE)1.2●末尾H:高強度型
アズワン品番
65-5777-46