画像準備中

チップ NCP200 1箱(10本入) NAXMTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:NCP200(鋼用)●幅(mm):12.0●高さ(mm):7.0●厚み(mm):3.58●ノーズアール(RE)0.4●末尾H:高強度型 注文コード57706357 品番NAXMT123504PEERHNCP200
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

NWEX2000E/EL/F用チップ

仕様●材質:NCP200(鋼用)●幅(mm):12.0●高さ(mm):7.0●厚み(mm):3.58●ノーズアール(RE)0.4●末尾H:高強度型 アズワン品番65-5777-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする