NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の 超硬鉄工用ドリル
チップ NCP200 1箱(10本入) NAXMTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
57706366
品番
NAXMT123504PEERGNCP200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
NWEX2000E/EL/F用チップ
仕様
●材質:NCP200(鋼用)●幅(mm):12.0●高さ(mm):7.0●厚み(mm):3.58●ノーズアール(RE)0.4●末尾G:汎用型
アズワン品番
65-5777-47