画像準備中

チップ NCP100 1箱(10本入) NAXMTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 仕様●材質:NCP100(鋼用)●幅(mm):17.54●高さ(mm):10.2●厚み(mm):5.59●ノーズアール(RE)1.2●末尾H::高強度型 注文コード57706594 品番NAXMT170512PEERHNCP100
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

NWEX3000F/R/E/ES/EL/E-C/ES-C、NWEXF3000R用チップ

仕様●材質:NCP100(鋼用)●幅(mm):17.54●高さ(mm):10.2●厚み(mm):5.59●ノーズアール(RE)1.2●末尾H::高強度型 アズワン品番65-5777-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする