画像準備中

チップ NCP200 1箱(10本入) NAXMTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード57706750 品番NAXMT170530PEERGNCP200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

NWEX3000F/R/E/ES/EL/E-C/ES-C、NWEXF3000R用チップ

仕様●材質:NCP200(鋼用)●幅(mm):17.54●高さ(mm):10.2●厚み(mm):5.59●ノーズアール(RE)3.0●末尾G::汎用型 アズワン品番65-5777-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする