SP-9554 SPシリーズ Stone 石 サンゲツ 57708578

SPシリーズ Stone 石

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57708578 品番SP-9554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

ジェラートのような滑らかな塗り調。深い白さがインテリアを引き立たせます。

リピート(mm)(縦)322、(横)464(エンボスリピート) 仕様防カビ、無地貼可 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 長さ(m)17 適合規格JIS 幅(cm)92.5 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57708447
2020-10-15
用途:
室内リフォーム壁紙として
サービス業

壁紙の糊の付きや柔軟性も良く施工もスムーズでした。ただ商品ラベルや仮止めのテープやシールが剥がしにくいので一部壁紙の裏紙がめくれてしまいました。石調の壁紙商品自体はおすすめします。

1人が参考にしています
対象商品:
57708648
2020-10-20
用途:
クロス貼り
サービス業

破れにくく、扱いやすかったです。またオーダーします。

対象商品:
70512444
2018-05-03
用途:
壁紙の張替
電気・ガス・熱供給・水道業

破れにくい利点をみとめました。実際に見た印象と異なったのは自分の失敗と思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする