SP-9571 SPシリーズ Tile&Relief タイル&レリーフ サンゲツ 57710249

SPシリーズ Tile&Relief タイル&レリーフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57710249 品番SP-9571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

無地ライクに使える細かいタイル柄です。

リピート(mm)(縦)296、(横)460(エンボスリピート) 仕様防カビ、無地貼可 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 長さ(m)2 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:576

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする