SP-9568 SPシリーズ Japanese 和 サンゲツ 57712403

SPシリーズ Japanese 和

(8件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード57712403 品番SP-9568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る

和室の定番として親しまれている杉板の天井パターンです。

リピート(mm)(縦)930、(横)920(目地幅7、目地間隔453) 仕様防カビ 材質塩化ビニル系樹脂壁紙 長さ(m)10 適合規格JIS 幅(cm)92 防火種別2-3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※糊はついていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70519995
2022-05-19
用途:
和室天井の木目石膏ボードの上張り

デザインや風合いはよいのですが、紙に腰がなく、湿気ると伸びが大きく、私が下手なのかもしれないが、極端にカッターで切りにくくなる。

対象商品:
57712315
2021-01-28
用途:
点検口開設時の見た目修復
不動産業

送料無料にあと数百円足らなかった時に、必要なものが1メートル単位で買えるところが良かった。

対象商品:
70519986
2020-03-06
用途:
天井壁紙
医療・福祉・介護関連業

天井壁紙の張り替えは、あまり自信はなっかたのですが、扱い安く非常に良い出来栄えに自画自賛しています。

対象商品:
57712525
2021-06-30
用途:
壁紙貼り(天井)

縦に半裁して使用したが目地にオーバラップして貼ると紙幅が不足する。絵柄自体はよくできており、貼りあがると本物と見分けがつかない。

対象商品:
70519873
2019-12-17
用途:
室内扉のリメイク
飲食業

室内扉の表面がはがれてきたので、修理用に購入。
一層を剥がし、そのまま張ります。
この壁紙の表面は、滑面ではなく、木目が浮き出ているタイプなので、
手抜きをして、下地はほどほどの仕上げでも、目立ちにくいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
70519873
2019-07-05
用途:
水漏れの跡が付いた天井
ランドマーク商事 様

全く同じ柄ではなかったものの、天井の1m程の雨漏り跡がありましたが、2枚2間分をすっかり貼り付けてみると、意外と柄の違いも気にならず、綺麗な天井になりました。こんなことなら全面貼れば、良かったと欲が出ましたが、素人が一人で天井を貼るのは結構面倒なので、次回にしました。

対象商品:
70519846
2019-06-02
用途:
天井に
和田商店 様 (不動産業)

築50年の天井がよみがえりました。定番の柄なのに、近くのホームセンターには売ってなかったのです。

2人が参考にしています
対象商品:
70519907
2018-09-06
用途:
雨漏り天井修理に役立ちました!
竹原商店 様 (運輸・通信業)

部分修理でしたが、他の部材と違和感なく仕上がりました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする