ポータブル電子レンジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57713130品番WAVE BOX W BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

持ち運び出来るアウトドア電子レンジ、WAVE BOX W(トラフィック ブラック)です。
「電子レンジを持ち運んで使えたらなぁ…」そうお考えのあなたに、いつでもどこでも使えるポータブル電子レンジ!!
持ち運びができるからキャンプに、アウトドアに、レジャーに大活躍間違いなし!
工事現場やロケ現場など、外でのお仕事にもオススメです。
別売の専用DCコードの使用でバッテリーから直接電源を取る事ができるようになりました。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57642168
2025-12-10
用途: 車中泊
製造業

家庭用の電子レンジを購入すれば良かったです。値段も高いのに機能はそれなりでした。凄く残念です。別売りのDCコードを購入しましたが、家庭用のACコードが付いていたので必要ありませんでした。説明画像に付属品のACコーデの画像や説明文がわかりにくく、説明画像にありましたDCコードを購入してしまいました。返品も出来ずお金の無駄でした。これから購入される方、家庭用電源で使われる方は別売りコードは必要ないし返品出来ないので気をつけて購入して下さい。もう少しわかりやすく説明文を作ってもらいたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57642168
2025-12-14
用途: 車中泊
製造業

ポータブル電子レンジを車中泊で使用しました。買う前からわかっていましたが、実際使ってみるとレンズの中が小さすぎて使いづらいです。車中泊なら家庭用電子レンジをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする