ZP3-T06UMS-A5 真空パッド ZP3-T SMC 57713521

真空パッド ZP3-T

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)6 パッド形状平形溝付 材質(パッド)シリコーンゴム 材質(アダプター)黄銅 注文コード57713521 品番ZP3-T06UMS-A5
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はパッド径・パッド形状・材質など377種類から選べます 他の種類を見る

パッド径Φ1.5〜Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)6 パッド形状平形溝付 材質(パッド)シリコーンゴム ねじ径M5X0.8おねじ 取出方向(真空)縦 材質(アダプター)黄銅 真空取出口- 真空取出方向
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする