鉄粉取りスポンジ

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57717145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄粉取り粘土が付着したスポンジです。
洗剤を使用せず、水にぬらして使用する製品になります。
鉄粉や虫の死骸など塗装面に付いたブツブツの除去に最適です。
水で洗うことで繰り返し使用出来ます。

用途鉄粉などの除去に 材質エステル系ウレタン、ナイロン不織布 加工エンボス加工 サイズ(mm)90×160×20 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応
注意
※用途以外には使用しないでください。
※水をタップリ含ませて使用してください。
(要注意)洗剤系の液剤に触れない事。
※使用後は水に漬け押し洗いをしてください。絞らず水分を押し出すようにしてください。
※使用目安は、正規の使用方法でご使用いただく前提で、2〜3台です。
※本商品は車の塗装面に付着したブレーキカス(金属粉)・黄砂・花粉などを除去しますが、その付着度合によっては1台で使用不可になる場合もございます。
※、洗車後洗剤類が付着したままお使いになりますと、残った洗剤がスポンジに付着させている材料を分解させる為、寿命はより短くなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57717145 - 58071921 MH948 スーパーダートクリーナースポンジ 武蔵ホルト スーパーダートクリーナースポンジ 武蔵ホルト 1個 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57717145
2025-10-15
用途:
車洗車
平和建行株式会社 様

これに代わる商品が無いのに何故販売終了?再販して欲しい。

2025-05-06
用途:
普段使い

洗車時に粘土よりも手軽に使えるいい商品でした。今後も利用します。

対象商品:
57717145
2023-09-12
用途:
鉄板落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで購入するよりも安く購入できたので良かったです。作業性は普通です

対象商品:
57717145
2022-04-02
用途:
ポリッシャーする前に!!

鉄粉取り粘土がメジャーですが、粘土の場合、水が切れてしまい直接ボディに粘土があたることが良くありました。この製品はスポンジ付きですので水が切れる心配が少なくなります。初めて使ってみましたが非常に使いやすかったです。ただ、保管する場合、ほこりが載らないように、また、しっかりと乾かして袋で保管することをお勧めします。

4人が参考にしています
対象商品:
57717145
2022-09-14
用途:
自動車の磨き、コーティング
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手は悪くないですが、表面がベトベトしすぎていて、使用中や使用後に汚れや鉄粉を洗い流す際、よく落とせません。
その為か短命。
とはいえ購入二度目です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
57717145
2022-07-11
用途:
洗車
農・林・水産業

お試しで購入
コツがあるのかもしれないが
自分はうまく使いこなせなかった
ケミカル剤で落とした方が速い

1人が参考にしています
対象商品:
57717145
2021-10-18
用途:
コーテイング前処理
carwash-karen 様

ネンドもいいですが鉄粉取りスプレーしてから鉄粉取りスポンジでもツルツルにできる。

あまり台数は出来ないので数台で使い捨て感覚で使用。

対象商品:
57717145
2020-11-29
用途:
【改善の余地あり】自動車塗装面の鉄粉取り
HondaCars尼崎東 近松店 様

鉄粉自体は取れるのだが、表面の凹凸加工がかえって邪魔です。凹凸の先端部しか塗装面に接触しないので粘土加工してある面のほとんどが無駄になっています。また先端部に鉄粉の付着が集中しますので塗装面にキズが入りやすいです。十分に水をかけながら社用車のボンネットで試しましたが細かい傷だらけです。お客様の車へは怖くて仕様出来ないですね。特に黒などの濃色車は気を付けた方が良いと思います。

凹凸をなくすかもっと凹凸具合を少なくするなど改良が必要です。鉄粉の除去能力は問題ありません。昔のようにトラップ粘土でゴシゴシやるのに比べたら労力はかなり楽です。

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする