曜日別特売
ZPR02USJ6-06-A8 真空パッド ZPR02 SMC 57718272

真空パッド ZPR02

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
真空取出口Φ6ワンタッチ管継手
材質シリコーンゴム
内容量1個注文コード57718272品番ZPR02USJ6-06-A8
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
ねじ径
M8X1おねじ
材質
シリコーンゴム
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
6
真空取出口
Φ6ワンタッチ管継手
真空取出方向
横(ワンタッチ管継手付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする