曜日別特売
4115 12.700 刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート グーリング 57721600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刃先交換式超硬ドリル用チップ nanoAコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番234-0470注文コード57721600品番4115 12.700
参考基準価格(税別)¥17,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ステンレス専用のインサートです。

用途ステンレス、チタン合金用。仕様HT 800 WPトラスコ品番234-0470材質超硬切削径(Φmm)DC:12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする