※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M9 注文コード57721925 品番1013 9.000
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。

用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。 トラスコ品番181-5729 材質HSS-E 全長(mm)72 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M9 溝数3 下穴径(Φmm)7.8 ねじ長さ(mm)14 首下長(mm)39 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 精度表記OH2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする